PICCO R 005.0407-20 IC908 Skær til 60° afstiksprofil til indvendige gevind, Dmin 2,4 mm

Art.-nr.: 6412033
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6412033
EAN/GTIN 7291075088274
Producentnummer 6412033
L-nummer L24030 486

Betegnelse

Beskrivelse:

Massive hårdmetalskær, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 5 mm, borespidsens bredde (a) 4,4 mm, funktionel længde (LF) 35 mm, Dmin afstikning 5 mm, nyttig længde (LU) 20 mm

Egenskab:

  • Central flad (CF) 0,09 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Borspidsens bredde (A) 4,4 mm
  • Funktionel længde (LF) 35 mm
  • Funktionsbredde (WF) 1,9 mm
  • Dmin afstivning 5 mm
  • Gevindform type (THFT) VP60
  • Gevinddeling (TP) 0,75 mm
  • Effektiv længde (LU) 20 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven