PICCO L 050.7-50C IC908 Skær med spånformer til indvendig boring og formning

Art.-nr.: 6412016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6412016
EAN/GTIN 7291075284423
Producentnummer 6412016
L-nummer L24030 474

Betegnelse

Beskrivelse:

Skær i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7 mm, borespidsens bredde (a) 6,3 mm, funktionel længde (LF) 65 mm, Dmin afstikning 6,8 mm, nyttig længde (LU) 50 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0,6 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Borspidsens bredde (A) 6,3 mm
  • Funktionel længde (LF) 65 mm
  • Funktionsbredde (WF) 2,8 mm
  • Dmin afstivning 6,8 mm
  • Effektiv længde (LU) 50 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven