PICCO R 050.15-10 IC908 Skær til indvendig drejning og affasning

Art.-nr.: 6412015
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6412015
EAN/GTIN 7291075086737
Producentnummer 6412015
L-nummer L24030 472

Betegnelse

Beskrivelse:

Skær i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, borespidsens bredde (a) 1,3 mm, funktionel længde (LF) 24 mm, Dmin afstik 1,5 mm, effektiv længde (LU) 10 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,06 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0,1 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Borspidsens bredde (A) 1,3 mm
  • Funktionel længde (LF) 24 mm
  • Dmin afstivning 1,5 mm
  • Effektiv længde (LU) 10 mm

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven