Beskrivelse:
Udførelse efter DIN ISO 8976 form A
Med glideled og savtakket fordybning
Tænder induktionshærdet, med klemsikring
Selvspænding på rør og møtrikker
GEDORE krom-vanadium specialstål, forkromet
Design C = ternede greb
Nr. 145 10 = 7-vejs justerbar, med ekstra smalle kæber
Kæbebredde 39 mm
Egenskab:
- Kæbeform: flade kæber
- Kæbelængde L3 [mm]: 41 mm
- Samlingstyper [mm]: monteret led
- Samlet længde [mm]: 250 mm
- Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
- Hovedbredde 1 [mm]: 47,0 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 7,8 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Overflade: forkromet
- Spændebredde [mm]: 39 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen