PICCO LX050.6-15R20 IC908 Forstærkede skær med indvendig kølevandsforsyning

Art.-nr.: 6411698
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6411698
EAN/GTIN 7291075353501
Producentnummer 6411698
L-nummer L24030 457

Betegnelse

Beskrivelse:

Skær i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, borespidsens bredde (a) 5,5 mm, funktionel længde (LF) 30 mm, Dmin afstikning 6 mm, effektiv længde (LU) 15 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0,4 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Borspidsens bredde (A) 5,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 30 mm
  • Funktionsbredde (WF) 2,5 mm
  • Dmin afstivning 6 mm
  • Effektiv længde (LU) 15 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven