PICCO LX050.2-10R05 IC908 Forstærkede skær med indvendig kølevandsforsyning

Art.-nr.: 6411686
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6411686
EAN/GTIN 7291075353389
Producentnummer 6411686
L-nummer L24030 428

Betegnelse

Beskrivelse:

Skær i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, borespidsens bredde (a) 1,8 mm, funktionel længde (LF) 24 mm, Dmin afstik 2 mm, effektiv længde (LU) 10 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0,1 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Borspidsens bredde (A) 1,8 mm
  • Funktionel længde (LF) 24 mm
  • Dmin afstivning 2 mm
  • Effektiv længde (LU) 10 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven