PICCO RX050.5-15R20 IC908 Forstærkede skær med indvendig kølevandsforsyning

Art.-nr.: 6411234
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6411234
EAN/GTIN 7291075353273
Producentnummer 6411234
L-nummer L24030 393

Betegnelse

Beskrivelse:

Massive hårdmetalskær, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 5 mm, borespidsens bredde (a) 4,6 mm, funktionel længde (LF) 30 mm, Dmin afstikning 5 mm, effektiv længde (LU) 15 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 5 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0,3 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Borspidsens bredde (A) 4,6 mm
  • Funktionel længde (LF) 30 mm
  • Funktionsbredde (WF) 2,1 mm
  • Dmin afstivning 5 mm
  • Effektiv længde (LU) 15 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven