PICCO RX050.4-10R20 IC908 Forstærkede skær med indvendig kølevandsforsyning

Art.-nr.: 6411232
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6411232
EAN/GTIN 7291075353259
Producentnummer 6411232
L-nummer L24030 385

Betegnelse

Beskrivelse:

Massive hårdmetalskær, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, borespidsens bredde (a) 3,6 mm, funktionel længde (LF) 24 mm, Dmin afstik 4 mm, effektiv længde (LU) 10 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Borspidsens bredde (A) 3,6 mm
  • Funktionel længde (LF) 24 mm
  • Funktionsbredde (WF) 1,6 mm
  • Dmin afstivning 4 mm
  • Effektiv længde (LU) 10 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven