PICCO RX050.3-16R10 IC908 Forstærkede skær med indvendig kølevandsforsyning

Art.-nr.: 6411229
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6411229
EAN/GTIN 7291075353228
Producentnummer 6411229
L-nummer L24030 382

Betegnelse

Beskrivelse:

Skær i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, borespidsens bredde (a) 2,7 mm, funktionslængde (LF) 30 mm, Dmin afstik 3 mm, effektiv længde (LU) 16 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0,15 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Borspidsens bredde (A) 2,7 mm
  • Funktionel længde (LF) 30 mm
  • Funktionsbredde (WF) 0,7 mm
  • Dmin afstivning 3 mm
  • Effektiv længde (LU) 16 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven