Skaktstige GRP 400 mm fri bredde 12 trin

Art.-nr.: 64112
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Akselstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 64112
EAN/GTIN 4031405641129
Producentnummer 064112
L-nummer L90110 518

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klar bredde 400 mm
  • Rektangulære spar 58 x 25 mm
  • Rillede trin
  • Forskellige vægbeslag fås som tilbehør

Egenskab:

  • Udvendig bredde: 450 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 58 mm
  • Lederlængde: 3360 mm
  • Ryd bredde: 400 mm
  • Materiale: GFK
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Antal trin/trin: 12 trin
  • Udførelse af trin: Vanger

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør