GIPI 2.70-0.10 IC20N Præcisionsslebne dobbeltsidede skær til indstikning og udfræsning

Art.-nr.: 6411129
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6411129
EAN/GTIN 7291075028027
Producentnummer 6411129
L-nummer L23940 535

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skærebredde (CW) 2,7 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 8 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,7 mm
  • Dmin afstivning 20 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere