GIFI 5.00E-0.50 IC20 Tosidede præcisionsfræseindsatse til indvendig rillestegning og recesdrejning

Art.-nr.: 6411023
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6411023
EAN/GTIN 7291075024869
Producentnummer 6411023
L-nummer L23940 454

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 15,5 mm, skærebredde (CW) 5 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 8 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 15,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,7 mm
  • Dmin afstivning 20 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven