• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.
    • Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Forlænger, 1/2 tomme, Hel længde: 50mm

Art.-nr.: 641030 50
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 50 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 641030 50
EAN/GTIN 4045197163929
Producentnummer 641030 50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.
„Blind” samling takket være forsænket indvendig firkant og hvælvet udvendig firkant.
Med krave” af hensyn til stabilt fæste.

Norm:

DIN 3123-B 12,5
Udvendig firkant iht. DIN 3120-A 12,5 med fjedrende kugle; indvendig firkant iht. DIN 3120-C 12,5 med riller.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha. nikkelforkromning.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven