SCIL 22-200NX080 IC1008 Skær med NX-spånformer til indstikning og drejning

Art.-nr.: 6410072
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6410072
EAN/GTIN 7291075356410
Producentnummer 6410072
L-nummer L23940 410

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 4,3 mm, skærebredde (CW) 2 mm, skærepladetykkelse (S) 7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,08 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 4,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 22 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven