SCIR 22-100L16-00 IC1008 Skæreindsatser til notning og afstikning

Art.-nr.: 6410055
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6410055
EAN/GTIN 7291075315721
Producentnummer 6410055
L-nummer L23940 1912

Betegnelse

Beskrivelse:

Afskæringsskær, hjørneradius (RE) 0 mm, skæredybde, maks. (CDX) 4 mm, skærebredde (CW) 1 mm, skærlængde (INSL) 22 mm, skærtykkelse (S) 7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 1 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 22 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 7 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,04 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,02 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven