FSPA 6.00-3.00 IC20 Skær med fuld radius til bearbejdning af aluminium med medium til høj tilspænding

Art.-nr.: 6410002
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6410002
    EAN/GTIN 7291075302585
    Producentnummer 6410002
    L-nummer L23940 1887

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indstik/drejning Skær, skærebredde (CW) 6 mm, skærtykkelse (S) 7,5 mm

    Egenskab:

    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 9 grader
    • Hjørneradius (RE) 3 mm
    • Skærebredde (med uret) 6 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 25 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 7,5 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven