Gevindfil til tomme gevind

Art.-nr.: 6409720
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Gevindfil

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6409720
    EAN/GTIN 4010886640975
    Producentnummer 6409720
    L-nummer L60160 1167

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til reparation af beskadigede indvendige og udvendige gevind
    Kromvanadiumstål, ISO-nikkelbelagt

    Egenskab:

    • egnet til: 24 20 18 18 16 14 14 13 13 12 11 tandhjul Tommer
    • Samlet bredde [mm]: 10 mm
    • Samlet højde [mm]: 10 mm
    • Samlet længde [mm]: 230 mm
    • Materiale: Krom-vanadiumstål
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven