Profil svejsetang med greb 11″

Art.-nr.: 6407860
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6407860
EAN/GTIN 4010886640784
Producentnummer 6407860
L-nummer L60160 1553

Betegnelse

Beskrivelse:

Til fastspænding af store profiler og vinkler
Smidte stærke kæber
GEDORE krom-vanadium specialstål, forniklet
Udløserhåndtag blå dyppeisoleret

Egenskab:

  • Samlet længde [tommer]: 11
  • Samlet længde [mm]: 280 mm
  • Materiale: Hoved: støbt stål, greb: stålplade
  • Overflade: forniklet
  • Åbningsdybde [tommer]: 3
  • Åbningsdybde [mm]: 75
  • Klemmeområde [tommer]: 3.3/4
  • Spændebredde [mm]: 95 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven