Grip-tang 10″, L: 230 mm, B: 32 mm

Art.-nr.: 6406700
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Gribetang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6406700
    EAN/GTIN 4010886640678
    Producentnummer 6406700
    L-nummer L60160 702

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Med justeringsskrue og udløserhåndtag, med nr. 137 10 blå dyppeisoleret
    Smedede, hærdede og hærdede kæber og specialkæber til sikkert greb, fastspænding og fastholdelse
    GEDORE vanadiumstål 31CrV3, Forniklet
    Kæbekrop af stålplade med høj styrke
    Automatisk svejset overkæbe - absolut fast forbindelse med stålpladekroppen
    Ingeniøs kæbeform garanterer trepunktskontakt med ethvert materialetværsnit
    Hul med gevindskæring svejset på undersiden
    Ingen udvidelse under den tungeste belastning
    Sikker udløsning
    Udløsningshåndtag under konstant tryk fra en specialfjeder.

    Egenskab:

    • Samlet længde [tommer]: 10″
    • Samlet længde [mm]: 230 mm
    • Materiale: Hoved: stål, greb: stålplade
    • Overflade: forniklet
    • Klemmeområde [tommer]: 1.1/4
    • Spændebredde [mm]: 32 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven