Beskrivelse:
Med justeringsskrue og udløserhåndtag, med nr. 137 10 blå dyppeisoleret
Smedede, hærdede og hærdede kæber og specialkæber til sikkert greb, fastspænding og fastholdelse
GEDORE vanadiumstål 31CrV3, Forniklet
Kæbekrop af stålplade med høj styrke
Automatisk svejset overkæbe - absolut fast forbindelse med stålpladekroppen
Ingeniøs kæbeform garanterer trepunktskontakt med ethvert materialetværsnit
Hul med gevindskæring svejset på undersiden
Ingen udvidelse under den tungeste belastning
Sikker udløsning
Udløsningshåndtag under konstant tryk fra en specialfjeder.
Egenskab:
- Samlet bredde [mm]: 50 mm
- Samlet højde [mm]: 15 mm
- Samlet længde [tommer]: 7″
- Samlet længde [mm]: 185 mm
- Materiale: Hoved: stål, greb: stålplade
- Overflade: forniklet
- Spændebredde [mm]: 25 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- Klemmeområde [tommer]: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen