Indsæt vendbar skralde

Art.-nr.: 6406
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Centermål S 44 mm
Indstiksskaft 14×18 mm
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6406
EAN/GTIN 4000896027576
Producentnummer 6406
L-nummer L60140 754

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fingearing, 72 tænder ∙ arbejdsvinkel 5
  • Sænksmedet
  • Overflade: Forkromet
  • DIN 3120; ISO 1174-1.
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Push-in firkant 14 x 18 mm
  • Output: Kvadratisk massiv 20 mm (3/4″)
  • Mål / længde: 101 mm
  • Nettovægt (kg): 0,86 kg
  • Antal tænder: 72 (driftsvinkel 5 grader)
  • Målerstørrelse på indstillingsværktøj L2: 44 mm
  • Hovedets tykkelse A: 24 mm
  • Hovedtykkelse (A1): 35,6 mm
  • Hovedbredde b: 64 mm