3/4″ Nøgle med stiknøgle (inch), 12-kant 5/8″

Art.-nr.: 6405A 5/8
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6405A 5/8
    EAN/GTIN 4991644142200
    Producentnummer 6405A 5/8

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Længde: 50 mm
    Mål D2: 34 mm
    D1: 24,6 mm
    Længde: 12 mm
    Kør: 3/4″
    Firkantet fatning
    Nedtrykkelse: 5/8″
    Indvendig dobbelt sekskant
    Overflade: forkromet
    Materiale: Chrom Molybdæn

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven