3/4″ Nøgle med stiknøgle (inch), 12-kant 25/32″

Art.-nr.: 6405A 25/32
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6405A 25/32
    EAN/GTIN 4991644142231
    Producentnummer 6405A 25/32
    L-nummer L60050 10649

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Længde: 50 mm
    Mål D2: 34 mm
    D1: 29,5 mm
    Længde: 14 mm
    Kør: 3/4″
    Firkantet fatning
    Nedtrykkelse: 25/32″
    Indvendig dobbelt sekskant
    Overflade: forkromet
    Materiale: Chrom Molybdæn

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven