3/4″ Nøgle med stiknøgle (inch), 12-kant 2.9/16″

Art.-nr.: 6405A 2.9/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405A 2.9/16
EAN/GTIN 4991644142538
Producentnummer 6405A 2.9/16
L-nummer L60050 10433

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 80 mm
Mål D2: 63 mm
D1: 86 mm
Længde: 42 mm
Kør: 3/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 2.9/16″
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven