3/4″ Nøgle med stiknøgle (inch), 12-kant 2.1/2″

Art.-nr.: 6405A 2.1/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405A 2.1/2
EAN/GTIN 4991644142521
Producentnummer 6405A 2.1/2

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 76 mm
Mål D2: 58 mm
D1: 84,5 mm
Længde: 39 mm
Kør: 3/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 2.1/2″
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven