GIG 1.45-0.10 IC830 Tosidede præcisionsskæreskiver til rillestegning

Art.-nr.: 6405512
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6405512
    EAN/GTIN 7291075025095
    Producentnummer 6405512
    L-nummer L23940 1868

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikning/drejning Skær, skæredybde, maks. (CDX) 2 mm, skærebredde (CW) 1,45 mm

    Egenskab:

    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
    • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 2 mm
    • Skærebredde (med uret) 1,45 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
    • Dmin afstivning 70 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven