Beskrivelse:
Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,19 mm, skæredybde, maks. (CDX) 3,81 mm, skærebredde (CW) 3,96 mm, længde på skæreplade (INSL) 22,6 mm, tykkelse på skæreplade (S) 8,65 mm, samlet længde (OAL) 22,86 mm
Egenskab:
- Hjørneradius (RE) 0,19 mm
- Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0.063 mm
- Skæredybde, maks. (CDX) 3,81 mm
- Retning (HÅND) venstre
- Skærebredde (med uret) 3,96 mm
- Skæreskærets længde (INSL) 22,6 mm
- Skæreskærevinkel (GAN) 0 grader
- Skæreskærets tykkelse (s) 8,65 mm
- Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,2 mm/omdrejning
- Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,1 mm/rev.
- Samlet længde (OAL) 22,86 mm