SCIR 22-EL00-07K0 IC1008 Skæreindsatser til baglæns drejning til kortspånende emnematerialer

Art.-nr.: 6405460
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405460
EAN/GTIN 7291075316025
Producentnummer 6405460
L-nummer L23940 1786

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 5 mm, skærebredde (CW) 0,7 mm, skærepladetykkelse (S) 7 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 15 grader
  • Hjørneradius (RE) 0 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Skærebredde (med uret) 0,7 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 22 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 0 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Profilafstand ey (PDY) 0,2 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven