SCIL 22-200NP05 IC1008 Skæreindsatser til drejning, notning og afstikning

Art.-nr.: 6405415
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405415
EAN/GTIN 7291075316407
Producentnummer 6405415
L-nummer L23940 1659

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,05 mm, skæredybde, maks. (CDX) 6 mm, skærebredde (CW) 2 mm, længde på skæreplade (INSL) 22 mm, tykkelse på skæreplade (S) 7 mm, samlet længde (OAL) 22 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 22 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 9 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,09 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 22 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven