GIP 4.00E-0.80 IC806 Dobbeltsidede præcisionsfræseplader til indstik og udsparingsdrejning

Art.-nr.: 6405346
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6405346
EAN/GTIN 7291075027426
Producentnummer 6405346
L-nummer L23940 1494

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 13 mm, skærebredde (CW) 4 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 13 mm
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afstivning 70 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven