SCB 010.398.020-25 IC908 Skæreindsatser til kilenotfræsning på multitasking-maskiner i henhold til DIN 6885 (tolerance P9)

Art.-nr.: 6405323
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405323
EAN/GTIN 7291075304213
Producentnummer 6405323
L-nummer L24030 550

Betegnelse

Beskrivelse:

Stumpskær, skæredybde, maks. (CDX) 3,98 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3,98 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4 mm
  • Dmin afstivning 10 mm
  • Samlet længde (OAL) 50 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven