SCB 010.510.050-41 IC908 Skær til notfræsning på multitasking-maskiner i henhold til DIN 138 (tolerance C11)

Art.-nr.: 6405318
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405318
EAN/GTIN 7291075304169
Producentnummer 6405318
L-nummer L24030 539

Betegnelse

Beskrivelse:

Stumpskær, skæredybde, maks. (CDX) 5,1 mm, skærebredde (CW) 5,1 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5,1 mm
  • Skærebredde (med uret) 5,1 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4 mm
  • Dmin afstivning 10 mm
  • Samlet længde (OAL) 66 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven