SCB 010.410.050-25 IC908 Skær til notfræsning på multitasking-maskiner i henhold til DIN 138 (tolerance C11)

Art.-nr.: 6405315
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6405315
    EAN/GTIN 7291075304138
    Producentnummer 6405315
    L-nummer L24030 542

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Stumpskær, skæredybde, maks. (CDX) 4,1 mm, skærebredde (CW) 4,1 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
    • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 4,1 mm
    • Skærebredde (med uret) 4,1 mm
    • Funktionsbredde (WF) 4 mm
    • Dmin afstivning 10 mm
    • Samlet længde (OAL) 50 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven