XNUWB 13-4.98-0.2 IC908 Skæreindsatser til kilenotfræsning på multitasking-maskiner i henhold til DIN 6885 (tolerance P9)

Art.-nr.: 6405310
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6405310
    EAN/GTIN 7291075304060
    Producentnummer 6405310
    L-nummer L23940 1982

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Stumpskær, skæredybde, maks. (CDX) 2,7 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 2,7 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 17,3 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 5,3 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven