XNUWB 13-12.02-0.5 IC908 Fræseindsatser til kilenotfræsning på multitasking-maskiner i henhold til DIN 6885 (tolerance JS9)

Art.-nr.: 6405309
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405309
EAN/GTIN 7291075304053
Producentnummer 6405309
L-nummer L23940 1979

Betegnelse

Beskrivelse:

Stumpskær, skæredybde, maks. (CDX) 8,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 8,5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 20,2 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,3 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven