XNUWB 13-12.15-1.35 IC908 Skær til notfræsning på multitasking-maskiner i henhold til DIN 138 (tolerance C11)

Art.-nr.: 6405301
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6405301
    EAN/GTIN 7291075303971
    Producentnummer 6405301
    L-nummer L23940 1975

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Stumpskær, skæredybde, maks. (CDX) 5,1 mm, skærebredde (CW) 12,15 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 1,35 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 5,1 mm
    • Skærebredde (med uret) 12,15 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 20,2 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 5,3 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven