XNUWB 13-7.13-0.85 IC908 Skær til notfræsning på multitasking-maskiner i henhold til DIN 138 (tolerance C11)

Art.-nr.: 6405298
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405298
EAN/GTIN 7291075303940
Producentnummer 6405298
L-nummer L23940 1972

Betegnelse

Beskrivelse:

Skaftskær, skæredybde, maks. (CDX) 3,3 mm, skærebredde (CW) 7,13 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,85 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 7,13 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 17,3 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,3 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven