PICCO R 050.20.4-16 IC908 Skær til indvendig drejning og affasning af blinde huller

Art.-nr.: 6405295
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405295
EAN/GTIN 7291075301458
Producentnummer 6405295
L-nummer L24030 217

Betegnelse

Beskrivelse:

Stempel- og notværktøj i massiv hårdmetal og loddet hårdmetal, spåndiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, hjørneradius (RE) 0,1 mm, max. skæredybde (CDX) 0,3 mm, samlet længde (OAL) 30 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0,3 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Borspidsens bredde (A) 3,5 mm
  • Dmin afstivning 4 mm
  • Samlet længde (OAL) 30 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven