PICCO R 060.6-20 IC908 Skær til indvendig drejning og 45° affasning

Art.-nr.: 6405290
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405290
EAN/GTIN 7291075088014
Producentnummer 6405290
L-nummer L24030 210

Betegnelse

Beskrivelse:

Stege- og notværktøj i massiv hårdmetal og loddet hårdmetal, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 0,7 mm, samlet længde (OAL) 35 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0,7 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Borspidsens bredde (A) 5,3 mm
  • Dmin afstivning 6 mm
  • Samlet længde (OAL) 35 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven