GIPI 4.78-2.39 IC8250 Tosidede præcisionsskæreskiver, fuld radius til indvendig notning og fordybningsdrejning

Art.-nr.: 6405266
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6405266
    EAN/GTIN 7291075239034
    Producentnummer 6405266
    L-nummer L23940 1253

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikning/drejning Skæreplader, skærebredde (CW) 4,78 mm

    Egenskab:

    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 8 grader
    • Hjørneradius (RE) 2,39 mm
    • Skærebredde (med uret) 4,78 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 15,7 mm
    • Dmin afstivning 20 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven