GIP 3.18-1.59 IC8250 Tosidede præcisionsskær (fuld radius) til rilleskæring

Art.-nr.: 6405239
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405239
EAN/GTIN 7291075238266
Producentnummer 6405239
L-nummer L23940 1175

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeplatter, skæredybde, maks. (CDX) 12,2 mm, skærebredde (CW) 3,18 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 1,59 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 12,2 mm
  • Skærebredde (med uret) 3,18 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere