GIPI 4.23-0.10 IC8250 Præcisionsslebne dobbeltsidede skær til indstikning og udfræsning

Art.-nr.: 6405219
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405219
EAN/GTIN 7291075027976
Producentnummer 6405219
L-nummer L23940 1083

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning, skærebredde (CW) 4,23 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 8 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Skærebredde (med uret) 4,23 mm
  • Dmin afstivning 20 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven