MIGR 8-1.20-0.05 IC908 Skær til indvendig notning ved lave skæredybder

Art.-nr.: 6405192
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6405192
    EAN/GTIN 7291075287059
    Producentnummer 6405192
    L-nummer L24030 181

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fræse-/drejeplatter, skæredybde, maks. (CDX) 2,1 mm, skærebredde (CW) 1,2 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 2,1 mm
    • Skærebredde (med uret) 1,2 mm
    • Dmin afstivning 9,2 mm
    • Profilafstand ey (PDY) 6,8 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven