GDPY 11.00-2.00 IC830 Tosidede præcisionsskæreskiver til udvendig bearbejdning i tung bearbejdning (indstikning og udfræsning)

Art.-nr.: 6405184
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405184
EAN/GTIN 7291075054415
Producentnummer 6405184
L-nummer L23940 993

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 28 mm, skærebredde (CW) 11 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 28 mm
  • Skærebredde (med uret) 11 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere