TIGER 16.63-1.52 IC808 Sintrede, enkeltsidede skær til dyb udvendig indstikning

Art.-nr.: 6405179
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405179
EAN/GTIN 7291075084078
Producentnummer 6405179
L-nummer L24100 145

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreindsatser, hjørneradius (RE) 1,52 mm, skærebredde (CW) 16,63 mm, samlet længde (OAL) 24 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,52 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Skærebredde (med uret) 16,63 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,5 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,25 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 24 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven