LPGIR 12-8.5-3T5PR IC907 Skær til aksial og radial indstikning samt til underskæring af aksiale og radiale riller

Art.-nr.: 6405170
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405170
EAN/GTIN 7291075281439
Producentnummer 6405170
L-nummer L23940 968

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skær, skæredybde, maks. (CDX) 4,5 mm, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 200 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,3 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 4,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 3 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven