GIPI 2.39-0.15 IC830 Præcisionsslebne dobbeltsidede skær til indstikning og udfræsning

Art.-nr.: 6405121
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405121
EAN/GTIN 7291075027938
Producentnummer 6405121
L-nummer L23940 866

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræse-/drejeindsatse, skæredybde, maks. (CDX) 6,4 mm, skærebredde (CW) 2,39 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 8 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,4 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,39 mm
  • Dmin afstivning 20 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven