FSPA 80-40 IC20 Skær med fuld radius til bearbejdning af aluminium med medium til høj tilspænding

Art.-nr.: 6404483
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6404483
EAN/GTIN 7291075302554
Producentnummer 6404483
L-nummer L23940 506

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeskær, skærebredde (CW) 8 mm, skærtykkelse (S) 8,4 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 10 grader
  • Hjørneradius (RE) 4 mm
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 29,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 8,4 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven