PICCO L 520.0045-15 IC908 Skær til indvendig affasning

Art.-nr.: 6404450
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Skæreforsats til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6404450
    EAN/GTIN 7291075284454
    Producentnummer 6404450
    L-nummer L24030 89

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Stege- og rilleværktøj i massiv hårdmetal og loddet hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 5 mm, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 3,5 mm, samlet længde (OAL) 30 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 5 mm
    • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 3,5 mm
    • Retning (HÅND) venstre
    • Dmin afstivning 1 mm
    • Samlet længde (OAL) 30 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven