PICCO L 106.0510-15 IC908 Skær til ISO-gevind med fin stigning

Art.-nr.: 6404449
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6404449
EAN/GTIN 7291075285062
Producentnummer 6404449
L-nummer L24030 349

Betegnelse

Beskrivelse:

Massive hårdmetalskær, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, borespidsens bredde (a) 5,3 mm, funktionslængde (LF) 30 mm, Dmin afstikning 6 mm

Egenskab:

  • Central flad (CF) 0,12 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Borspidsens bredde (A) 5,3 mm
  • Funktionel længde (LF) 30 mm
  • Funktionsbredde (WF) 2,3 mm
  • Hovedlængde (LH) 15 mm
  • Dmin afstivning 6 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven